Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- País de origenJP
- IncluyeProtector del recipiente
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Aceite Capacidad16.91 fl oz (EE. UU.)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 140 °F
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL800-900
Descripción general
Descripción del fabricante
AL800-N12-3 1-1/4 LUBRICADOR
- Tasa de caída de aceite ajustable
- El recipiente se puede acoplar y desacoplar con una mano
- Llave de drenaje opcional para el escape de drenaje con un solo toque
- Proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad