Motion
12351010005

PFANNENBERG
12351010005

Intercambiador de calor - aire a agua, 115 V, 60 Hz, 3242 Btu/h, capacidad de enfriamiento 950 W, control de temperatura 47°F a 122°F - configuración de fábrica 95°F, gris claro - RAL 7035, acero galvanizado - material recubierto con polvo
Artículo MI #06863131
No. Fabricante 12351010005
Precio2,207.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
12351010005

Intercambiador de calor - aire a agua, 115 V, 60 Hz, 3242 Btu/h, capacidad de enfriamiento 950 W, control de temperatura 47°F a 122°F - configuración de fábrica 95°F, gris claro - RAL 7035, acero galvanizado - material recubierto con polvo
Artículo MI #06863131
No. Fabricante 12351010005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,207.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.91 pulg.
  • Altura
    19.70 pulg.
  • Peso
    16.5 lb
  • Ancho
    7.87 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Capacidad de refrigeración
    3242 Btu/h
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12/3R/4
  • Caudal
    2 gpm
  • Conexiones de fluido
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Clasificación del fusible
    4 A
  • Tipo de intercambiador de calor
    Aire a agua
  • Detalles importantes
    La capacidad de refrigeración se basa en el suministro de agua a 50°F
  • Ubicación
    Interiores, exteriores
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado con revestimiento en polvo
  • Nivel de ruido máximo
    48 dB
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Corriente nominal de funcionamiento
    0.8 A
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    95 W
  • Serie
    PWS
  • Estándares
    UL, cUL, CE
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de control de temperatura
    47°F a 122°F - Ajuste de fábrica 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones extremas con ambientes de alta temperatura ambiente o extremadamente sucios, envolventes de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas, envolventes comerciales para panaderías
  • Voltaje
    115 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%
  • Presión del agua
    145 psig

Descripción general

Descripción del fabricante
12351010005 INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hecho en Estados Unidos
  • Modelo heredado con la huella más estrecha de cualquiera de nuestros intercambiadores de calor aire-agua
  • Diseño resistente hecho para condiciones ambientales y ambientes hostiles
  • Requiere solo una fuente de líquido frío y alimentación
  • El diseño de flujo de aire largo extrae el aire caliente de la parte superior del armario y suministra aire frío por debajo de los componentes
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Fácil de reparar y mantener
  • Barrera física separada entre el circuito de líquido y el armario, el agua siempre se mantiene alejada del interior del armario
  • Termostato ajustable para un control preciso de la temperatura del armario
  • Alta eficiencia energética
  • Compatible con los enfriadores envasados de Pfannenberg
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
Los clientes también compraron