Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteRG
Detalles
- Calor de contacto ANSIANSI/ISEA 105 Nivel de calor 4
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante845811055791
- Material22 oz. Thermobest y 8 oz. Kevlar® Puño de sarga
- UPC_NO845811055791
Descripción general
- Proporciona protección térmica y contra cortes
- Forro de lana
- Pulgar recto
- Probado según ASTM F1060 @ 500F. Tiempo medio hasta la quemadura de segundo grado 22.38 segundos