Motion
NCGTN25-0400T

SMC CORP OF AMERICA
NCGTN25-0400T

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #06866005
No. Fabricante NCGTN25-0400T
Precio54.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCGTN25-0400T

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #06866005
No. Fabricante NCGTN25-0400T
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
Precio54.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Acción del pistón
    Extensión de resorte de acción simple
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGTN25-0400T
  • De acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
  • Junta de goma
  • Tamaño de los orificios: 20mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1 1/4"), 40mm (1 1/2")
  • Capacidad de interruptor automático
  • Variedad de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"