Motion
Y9239TXL

WELLS LAMONT
Y9239TXL

Guantes de punto recubiertos de nitrilo - Tamaño XL o 10 , recubiertos de nitrilo, material de nitrilo
Artículo MI #06866079
No. Fabricante Y9239TXL
Precio10.80 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
Y9239TXL

Guantes de punto recubiertos de nitrilo - Tamaño XL o 10 , recubiertos de nitrilo, material de nitrilo
Artículo MI #06866079
No. Fabricante Y9239TXL
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
Precio10.80 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    12.6 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Congelador
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE DE PUNTO SINTÉTICO DE ALTA VISIBILIDAD, XL
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9239TXL
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Guantes para clima frío
  • Tipos de productos
    Guantes de mano
  • Tipo de protección
    Guantes para clima frío
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    43551060994

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9239TXL THERMAL DE PALMA DE LÁTEX
  • THERMAL, PALMA DE NITRILO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"