Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Opciones incluidasManómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo0.41 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida58 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000
- Ajustar rango de presión1.45 a 58 psi