Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Longitud9 pulg. ( Extendido)
Detalles
- Color del cuerpoCamuflaje
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Combinando lo mejor que NEBO® tiene para ofrecer, el SLYDE linterna LED potente y luz de trabajo COB todo en uno. • A primera vista, el SLYDE℮ parece ser una linterna simple y potente que emite 250 lúmenes de luz blanca intensa... ¡y lo es! Sin embargo, verá que el SLYDE℮ es mucho más. • El cuerpo del SLYDE℮ oculta una potente luz de trabajo de 190 lúmenes. • Para revelar la luz de trabajo COB, ¡simplemente SLYDE para abrirla! • Botón de encendido/apagado en posición lateral con tecnología Soft Touch• Potente base magnética
- Salida de luz máxima250 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento2 horas
- Número de baterías4
- Linterna recargableNo recargable
Descripción general
- Combinando lo mejor que NEBO® tiene para ofrecer, el SLYDE℮ cuenta con una potente linterna LED y luz de trabajo COB todo en uno.
- A primera vista, el SLYDE linterna parece ser simple y potente, emite 250 lúmenes de luz blanca intensa... ¡y lo es! Sin embargo, verá que el SLYDE℮ es mucho más.
- El cuerpo de la SLYDE℮ oculta una potente luz de trabajo de 190 lúmenes.
- Para revelar la luz de trabajo COB, ¡solamente SLYDE para abrirla!
- Botón de encendido/apagado en posición lateral con tecnología Soft Touch
- Potente base magnética