Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Radio de filete0.0787 pulg.
- Ancho del anillo interior1.102 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho28 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso4.564 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción6024-C3 COJINETES DE BOLA
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6024-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 120 mm con diámetro exterior de 180 mm, ancho de 28 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante6024-C3
- Número de Upc del fabricante087796295063
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas4200 RPM (grasa), 6100 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónISO Normal/ABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloAbierta(s)
- AutoalineaciónNo
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796295063
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- Dimensiones intercambiables de la norma ISO
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.