Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C8.38 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete6.774 pies-libras
- Peso22 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga57.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- kW0.1865 kW
- Número de Upc del fabricante786382057787
- Corriente máxima permitida5.1A
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase
- Clase de diseño NEMAO
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382057787