Motion
AC26BK
Llave Ajustable - 6 in de Longitud Total, Material de Acero de Aleación, Acabado Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, 0.9375 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #06870312
No. Fabricante AC26BK
Precio35.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - 6 in de Longitud Total, Material de Acero de Aleación, Acabado Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, 0.9375 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #06870312
No. Fabricante AC26BK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Tamaño de la llave
    6 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Capacidad de la mordaza
    15/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103265067
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.9375 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    037103265067
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AC26BK LLAVE AJUSTABLE CROMADA DE 6"
  • La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido y asa normal satinada acabada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo