Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12 pulg.
- Peso1.92 lb
- Tamaño de la llave12 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Capacidad de la mordaza1-1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante037103265098
- MaterialAcero
- Capacidad máxima de la mordaza1.5000 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- Código PSC5120
- UPC_NO037103265098
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
- La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
- La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
- El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
- Cabezal pulido y asa normal satinada acabada