Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total18 pulg.
- Peso5.29 lb
- Tamaño de la llave18 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro con cara pulida
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Capacidad de la mordaza2-1/16 pulg.
- Número de Upc del fabricante037103265258
- MaterialAcero
- Capacidad máxima de la mordaza2.0625 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- Código PSC5120
- UPC_NO037103265258
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
- La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- El acabado de óxido negro resiste la corrosión
- Mango cónico para un mejor agarre con las dos manos y menos peso