Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Peso2.45 lb
- Rango de tamaños de llave8 pulg. a 12 pulg.
- Tamaños de llave12 pulg., 8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Número de Upc del fabricante037103255655
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas2
- UPC_NO037103255655
- Tipo de juego de llavesAjustable
Descripción general
- Marca mundialmente famosa Crescent®
- Estriado más ancho para un ajuste más sencillo
- La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
- La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
- El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
- Cabezal pulido y asa normal satinada acabada