Motion
EMS545JN ALICATE 4 CAB CÓNICA D1

Xcelite
EMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1

OAL de 5-7/16", capacidad de 20 AWG, cortadora diagonal de 13/32" de longitud de mordaza x 11mm de ancho de mordaza, cabeza diagonal
Artículo MI #06870395
No. Fabricante EMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
EMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1

OAL de 5-7/16", capacidad de 20 AWG, cortadora diagonal de 13/32" de longitud de mordaza x 11mm de ancho de mordaza, cabeza diagonal
Artículo MI #06870395
No. Fabricante EMS545JN PLIER 4 TAPERED HD D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/32 pulg., 10.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    11.00 mm
  • Longitud total
    5-7/16 pulg., 138.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG, 4 pulg., 11.00 mm
  • Estilo de fresa
    Cabezal cónico
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Estilo de cabeza
    Diagonal
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
EMS545JN ALICATE 4 CAB CÓNICA D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo