Motion
EGA54JN ALICATE, 4", EN ÁNGULO, PRECISIÓN

Xcelite
EGA54JN PLIER,4",ANGLED,ACCU-LITE

138mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 7/16" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabezal de punta en ángulo
Artículo MI #06870397
No. Fabricante EGA54JN PLIER,4",ANGLED,ACCU-LITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
EGA54JN PLIER,4",ANGLED,ACCU-LITE

138mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 7/16" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabezal de punta en ángulo
Artículo MI #06870397
No. Fabricante EGA54JN PLIER,4",ANGLED,ACCU-LITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    7/16 pulg., 11.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    11.00 mm
  • Longitud total
    138.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG, 7/16 pulg., 11.00 mm
  • Estilo de fresa
    Cabezal en ángulo
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Estilo de cabeza
    Punta angulada
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
EGA54JN ALICATE, 4", EN ÁNGULO, PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo