Motion
3304PLT14M125

MEGADYNE
3304PLT14M125

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3304 mm, 125 mm de ancho, 236 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #06870450
No. Fabricante 3304PLT14M125
Precio3,327.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3304PLT14M125

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3304 mm, 125 mm de ancho, 236 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #06870450
No. Fabricante 3304PLT14M125
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
Precio3,327.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3304 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3304 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    236

Descripción general

Descripción del fabricante
3304PLT14M125 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"