Motion
CDQ2B32TN-30DMZ-A79WL

SMC
CDQ2B32TN-30DMZ-A79WL

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #06873561
No. Fabricante CDQ2B32TN-30DMZ-A79WL
Precio135.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B32TN-30DMZ-A79WL

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #06873561
No. Fabricante CDQ2B32TN-30DMZ-A79WL
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
Precio135.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, 24VDC máx., LED, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Rosca macho del extremo de la varilla
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32TN-30DMZ-A79WL CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle