Motion
C3132 K/C4

SKF
C3132 K/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 160 mm, 270 mm OD, Ancho de 86 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #06873568
No. Fabricante C3132 K/C4
Precio5,650.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C3132 K/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 160 mm, 270 mm OD, Ancho de 86 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #06873568
No. Fabricante C3132 K/C4
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
Su precio$5,650.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    44.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316574438679
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316574438679

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE C3132 K/C4