Motion
CDBQ2B25-25DCM-RN-M9NL

SMC
CDBQ2B25-25DCM-RN-M9NL

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #06875266
No. Fabricante CDBQ2B25-25DCM-RN-M9NL
Precio173.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDBQ2B25-25DCM-RN-M9NL

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #06875266
No. Fabricante CDBQ2B25-25DCM-RN-M9NL
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
Precio173.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9N - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante, estándar
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBQ2B25-25DCM-RN-M9NL CILOS, COMPACTOS,
  • Cilindro de bloqueo del extremo compacto
  • Tamaños de orificio: 20mm a 100mm
  • 6 tipos de montaje disponibles
  • Doble acción
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle