Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Hecho a pedidoSí
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieCLS
Descripción general
- Construcción a prueba de fallos
- Fuerza de retención igual en ambas direcciones
- Interruptor de la unidad de bloqueo
- Mejora de la capacidad de mantenimiento
- Carreras hasta 1600 dependiendo de los soportes de montaje
- Cilindro compatible con interruptor automático
- Unidad de freno con interruptor automático