Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCM2-Z
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Sellos FKM (XC22)
- El limpiador de varillas (XC4) evita que la contaminación entre en el cilindro
- El raspador de bobina de varilla (XC35) puede utilizarse para eliminar la escoria de soldadura, el hielo y otros contaminantes de la varilla del pistón
- El vástago del pistón de acero inoxidable (XC6) reemplaza al vástago del pistón de acero al carbono estándar
- Grasa apta para alimentos (XC85) sustituye a la grasa interna estándar