Motion
SHUSTER 5200 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 5200 2RS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06875716
No. Fabricante SHUSTER 5200 2RS
Precio62.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 5200 2RS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06875716
No. Fabricante SHUSTER 5200 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    14.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5200 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5200 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle