Motion
SHUSTER 5201 2RS

Shuster Corporation
SHUSTER 5201 2RS

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, Doble sellado, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06875717
No. Fabricante SHUSTER 5201 2RS
Precio71.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 5201 2RS

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, Doble sellado, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06875717
No. Fabricante SHUSTER 5201 2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    15.875 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15.875 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5201 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5201 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle