Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior15.875 mm
- Ancho del anillo exterior15.875 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción5202 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión