Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.0000 pulg.
- Grosor0.4100 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho5.0000 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242470488
- MaterialGancho y bucle
- Altura del paquete0.410
- Ancho del paquete5.000
Descripción general
- Compatible con la siguiente herramienta Milwaukee: lijadora de órbita aleatoria de 6021-21 5 pulg. lijadora de órbita aleatoria de 6034-21 5 pulg.
- Aplicar demasiada presión sobre la lijadora puede causar un desgaste prematuro en la almohadilla de gancho y bucle. Cuando sea necesario reemplazar una almohadilla, simplemente retire los cuatro tornillos que sujetan la almohadilla a la lijadora y sustitúyala por una nueva.
- Utilice solo piezas de repuesto especificadas por Milwaukee para lograr la máxima vida útil y rendimiento de su herramienta Milwaukee
- Pieza de repuesto duradera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee