Motion
550

3M
550

Sellador de silicona - Gris, base de silicona, 12 oz, cartucho, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #06876673
No. Fabricante 550
Precio37.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
550

Sellador de silicona - Gris, base de silicona, 12 oz, cartucho, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #06876673
No. Fabricante 550

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Tamaño del paquete
    12 oz
  • Peso
    0.903 lb

Detalles

  • Aplicación
    Costuras y juntas exteriores
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Número de Upc del fabricante
    00076308005504
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    00076308005504

Descripción general

Descripción del fabricante
00550 550 JUNTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La consistencia cepillable y pintable facilita las aplicaciones
  • La alta adhesión funciona tanto en superficies metálicas como pintadas
  • La piel rápida comienza en unos 10 a 15 minutos
  • La fórmula que no se hunde mantiene el sellador de costuras en su lugar
  • No manchado