Motion
VV5F5-20-031
MFLD, SERIE VF5*20
Artículo MI #06878072
No. Fabricante VV5F5-20-031
Precio56.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MFLD, SERIE VF5*20
Artículo MI #06878072
No. Fabricante VV5F5-20-031
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
Precio56.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5F5-20-031 MFLD, SERIE VF5 20
  • Colector serie VF5000
  • Roscas métricas (Rc(PT))
  • Tipo de colector: montaje B (base única)
  • Estaciones máximas: 15
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
  • Común/SUP, Común/EXH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"