Motion
02979 ENMASCARAMIENTO DE USO GENERAL PARA WHISKY ESCOCÉS

3M
02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de uso general 234, color tostado, 9 mm x 55 m, 5.9 mil, 96 por caja
Artículo MI #06878105
No. Fabricante 02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING
Precio19.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de uso general 234, color tostado, 9 mm x 55 m, 5.9 mil, 96 por caja
Artículo MI #06878105
No. Fabricante 02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING
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
Precio19.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    0.166 lb
  • Ancho
    0.35 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00021200029790
  • UPC_NO
    00021200029790

Descripción general

Descripción del fabricante
02979 ENMASCARAMIENTO DE USO GENERAL PARA WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • El adhesivo de goma proporciona una adhesión instantánea y resiste el levantamiento o el rizado, pero aun así se retira fácilmente
  • El soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • Funciona bien en operaciones de hornear pintura hasta 250°F durante 30 minutos
  • Fabricado sin disolventes para reducir el impacto medioambiental
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"