Motion
188D CONJUNTO DE REDUCTOR DE DISCO BIOLÓGICO

DODGE
188D BIO DISC REDUCER ASSEMBLY

Reductor de velocidad de montaje en eje - Relación 170.44 , Tamaño de eje de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #06878788
No. Fabricante 188D BIO DISC REDUCER ASSEMBLY
Precio59,607.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
188D BIO DISC REDUCER ASSEMBLY

Reductor de velocidad de montaje en eje - Relación 170.44 , Tamaño de eje de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #06878788
No. Fabricante 188D BIO DISC REDUCER ASSEMBLY
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
Precio59,607.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    Salida 16.84 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    170.44
  • Diámetro del eje
    Entrada 1.5000 en
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 4.1200 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Velocidad máxima
    Entrada 500 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas

Descripción general

Descripción del fabricante
259168 188D CONJUNTO REDUCTOR DE DISCO BIOLÓGICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"