Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de espuma de nitrilo
- UPC_NO20076490475578
Descripción general
- Protección mejorada contra la abrasión: proporciona un 20 % más de abrasión para una manipulación más duradera en condiciones abrasivas
- Agarre mejorado: hasta 2 veces más agarre en entornos secos para un manejo seguro y un día de trabajo más seguro
- Recubrimiento de espuma de nitrilo FORTIX: el recubrimiento nuevo y mejorado es más suave, lo que aumenta la flexibilidad y la comodidad. El revestimiento de nitrilo de 1.25 mm proporciona hasta 2 veces más agarre y ofrece un tiempo de desgaste un 20 % más largo.
- Ajuste ergonómico: punto optimizado en la base del dedo meñique a través de las puntas de los dedos y a través de la palma que se adapta a los contornos naturales de las manos
- Máxima comodidad: Ansell ZONZ℮ Comfort Fit Technology optimiza el tejido en la selección de zonas del forro, mejorando la sujeción, la transpirabilidad y la amplitud de movimiento
- Sin silicona: sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar
- Limpio y respetuoso con la piel: se beneficia de un proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para proporcionar unos guantes más limpios y cómodos.
- Certificación Oeko-Tex y Dermatest
- Sin DMF