Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorAzul
- País de origenPAKISTÁN
- Código de armonización6116.10.5520
- Número de Upc del fabricante065537832043
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaNitrilo en espuma
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537804484
Descripción general
- Exterior de nailon fino 13gg tratado con Actifresh®
- El revestimiento de nylon/licra con el nuevo revestimiento conductor de nitrilo en espuma en la palma y las yemas de los dedos se puede utilizar en todos los dispositivos táctiles
- Muñequera de punto sin costuras ajustada