Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5.6250 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.1875 pulg.
- Radio giratorio3.1875 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga800 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie170
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaTM - Fenólico
Descripción general
Descripción del fabricante
170TM04201S 4X2 PHN SWL RUEDA SUPERIOR PLT