Motion
80ASA2CL
Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #06881203
No. Fabricante 80ASA2CL
Precio87.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 80 / 1 en paso
Artículo MI #06881203
No. Fabricante 80ASA2CL
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
Su precio$87.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    WA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039200488

Descripción general

Descripción del fabricante
80AS WA-2 ENLACE DE CONEXIÓN DE C.P.