Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Bore Diameter2-11/16 pulg.
- Peso22.5 lb
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónExpansión/no expansión
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- UPC_NO7316574568246
Descripción general
- Consta de un cojinete de rodillos esféricos sellado SKF Explorer, una carcasa con un relleno de grasa al 70-90 % y sellos de carcasa laberínticos
- La solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del cojinete, ya que los contaminantes tienen que pasar a través de tres barreras para llegar al cojinete: primera barrera, sello de la carcasa externa, segunda barrera, grasa de la carcasa, tercera barrera, sello de cojinete integrado
- Protege contra la entrada de contaminantes
- Reduce los costes de mantenimiento y funcionamiento
- Requiere menos espacio
- Aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF): aumento mínimo de 3x de vida útil
- Intervalos de relubricación ampliados (aproximadamente un 90 % menos de grasa) = menos residuos medioambientales
- Rápido y fácil de montar
- Puede utilizar un manguito de inyección de aceite de 4 7/16 pulgadas o más para reducir el tiempo de montaje y desmontaje
- Sin mediciones de galgas de espesores
- El diseño de 100% pulgadas permite al cliente utilizar la tuerca hidráulica de pulgadas existente
- Disponible para unidades de localización y no localización
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
SKF Three Barrier SolutionConveyor pulleys with open bearings live a tough life, exposed to dirt and high-pressure washdowns.
View Literature
SKF Seals Mining BrochureImprove mining, mineral processing, and cement equipment reliability with advanced SKF sealing solutions designed to reduce contamination, lubricant loss, and unplanned downtime. Discover engineered seals that extend maintenance intervals, enhance safety, and lower total cost of ownership in harsh operating environments.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersImprove continuous casting performance with SKF spherical roller bearings engineered for extreme temperatures, heavy loads, and contamination. Designed for higher load capacity, enhanced lubrication, and extended service life to reduce downtime, maintenance costs, and total cost of ownership.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Discover how bearing remanufacturing for mining and cement operations reduces costs, shortens lead times, and cuts CO₂ emissions by up to 90% compared to new bearings. Support circular economy goals while improving equipment reliability, uptime, and maintenance efficiency.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.