Motion
CDQSKWB25-25D

SMC
CDQSKWB25-25D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 25 mm
Artículo MI #06882232
No. Fabricante CDQSKWB25-25D
Precio73.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQSKWB25-25D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 25 mm
Artículo MI #06882232
No. Fabricante CDQSKWB25-25D
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
Precio73.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble varilla no giratoria de doble acción del cilindro compacto CQSKW está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSKW ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSKWB25-25D CILOS, COMPACTOS, SIN
  • Varillas no giratorias en ambos extremos del cilindro
  • Tamaño del orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

También puede gustarle