Motion
44 11 J4

Knipex
44 11 J4

Puntas forjadas con alicates internos de anillo a presión de 12 3/4 in
Artículo MI #06882755
No. Fabricante 44 11 J4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
44 11 J4

Puntas forjadas con alicates internos de anillo a presión de 12 3/4 in
Artículo MI #06882755
No. Fabricante 44 11 J4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    3 11/32 pulg. a 5 1/2 pulg.
  • Altura
    3/4 in
  • Longitud
    12 1/2 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Altura o ancho general
    2 1/8 in
  • Longitud total
    12 3/4 in
  • Longitud de pieza única
    12 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    12 1/2 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.3 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in
  • Peso de la herramienta
    1.02 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Puntas forjadas con alicates de anillo a presión internos
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Empuñadura de plástico
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221002640
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Ángulo de la punta
    0 °

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTÓN DE REEMPLAZO CON RESORTE PARA 87-01-150
  • Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
  • Para colocar anillos de presión en orificios que van de 3 11/32" a 5 1/2".
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Alicates atramentizados negros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo