Motion
71 41 200

Knipex
71 41 200

Cuchilla dentada de 20° pernos compactos angulados de alto apalancamiento CoBolt® de 8 pulgadas
Artículo MI #06882756
No. Fabricante 71 41 200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
71 41 200

Cuchilla dentada de 20° pernos compactos angulados de alto apalancamiento CoBolt® de 8 pulgadas
Artículo MI #06882756
No. Fabricante 71 41 200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.725 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 13/16 in
  • Peso
    0.725
  • Ancho
    1 13/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    5/32 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    9/64 in
  • Descripción
    Cuchilla dentada para cortadoras de pernos compactas en ángulo CoBolt® High Leverage 20°
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Empuñadura de plástico, sin aislamiento
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221008253
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    20 °

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTÓN DE REEMPLAZO CON RESORTE PARA 87-01-180
  • Rendimiento de corte excepcional: 60 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de alto apalancamiento.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) para cortar alambres blandos, duros y de piano.
  • Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 1/4" (6.0 mm) de diámetro.
  • Rendimiento de corte excepcional con el mínimo esfuerzo gracias al nuevo diseño de acción de la palanca.
  • Los filos de corte microestructurados permiten cortar fácilmente secciones transversales grandes.
  • Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
  • Cabeza angulada 20˚ con barra de unión de una sola cara y filo de corte diagonal para corte a ras; con espacio para agarre.
  • El hueco en la hoja permite cortar más fácilmente cables más gruesos, el cable no se deslizará.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo