Especificaciones
Dimensiones
- Jefe20 mm
- Diámetro nominal del tornillo32 mm
- Peso2.43 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica29.7 kN
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónCanal
- Capacidad de carga estática59.8 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido