Motion
203TL05
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 203TL, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.2500 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #06884027
No. Fabricante 203TL05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de engranajes del transportador de tornillos - Tamaño del reductor: 203TL, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.2500 pulg., tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #06884027
No. Fabricante 203TL05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño Agma
    203
  • Dimensiones de la carcasa
    13.50 x 88 x 20.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203TL
  • Par de salida máximo
    358.60 pulg-lbs
  • Relación nominal
    5:1
  • Peso
    126 lb

Details

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    203TL05
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    203TL
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
203TL05 TRANSMISIÓN DE ENGRANAJES DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLOS
  • El producto TL es versátil, eficiente y rentable
  • Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo