Motion
705401
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06884724
No. Fabricante 705401
Precio2,840.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #06884724
No. Fabricante 705401
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
Su precio$2,840.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461261941
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461261941

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPD43CXU EXPANSIÓN

También puede gustarle