Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesRascador de bobinas
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- XB14 Cilindro con interruptor automático resistente al calor (temperatura máxima 150°C)
- Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
- XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
- XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable
- XC85 Grasa para máquinas de procesamiento de alimentos
- XC92 Cilindro resistente al polvo para entornos de micropolvo