Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3903 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1.0000 pulg.
- Altura total3.46 pulg.
- Longitud total8.16 pulg.
- Ancho general3.38 pulg.
- Peso15.50 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento18.70 pulg.3/r
- Presión intermitente124 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo550 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie T
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Alta eficiencia
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
- Flexibilidad de diseño
- Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
- Amplía el rendimiento sin fugas