Motion
VSVA-B-B52-H-A2-1C1

FESTO CORPORATION
VSVA-B-B52-H-A2-1C1

24 V CC, Tipo C | Para DIN EN 175301-803, Tamaño de subbase 18 mm según ISO 15407-1 | Tamaño de subbase 02 según VDMA 24563 | G1/8
Artículo MI #06887719
No. Fabricante VSVA-B-B52-H-A2-1C1
Precio237.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
VSVA-B-B52-H-A2-1C1

24 V CC, Tipo C | Para DIN EN 175301-803, Tamaño de subbase 18 mm según ISO 15407-1 | Tamaño de subbase 02 según VDMA 24563 | G1/8
Artículo MI #06887719
No. Fabricante VSVA-B-B52-H-A2-1C1
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
Su precio$237.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Tamaño de subbase 02 a VDMA 24563 | G1/8

Detalles

  • Entrada eléctrica del solenoide
    Según DIN EN 175301-803
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
546697 VSVA-B-B52-H-A2-1C1 VÁLVULA

You May Also Like