Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2XL
Detalles
- ColorNegro
- Descripción6300 2XL Black Cleats sin cordones de una pieza para hielo
- Grupo y claseAccesorios para calzado
- Incluye1 par de calas de hielo
- Línea de productosTrex
- SerieTracción de hielo
- UPC_NO720476167563
Descripción general
- Las calas sin cordones para hielo TREX® 6300 son ligeras empuñaduras para hielo para botas con 8 empuñaduras con clavos reemplazables y un diseño de una pieza para un ajuste ceñido sobre las botas de invierno para evitar lesiones por resbalones y caídas sobre el hielo. Estas calas de hielo proporcionan una tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. Estas cintas de sujeción para hielo cuentan con 8 resistentes tacos de acero al carbono en la bola y el talón del pie para un mejor agarre en terrenos resbaladizos. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible a temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el material de caucho elástico proporciona un ajuste seguro y un fácil uso sin cordones. Estas calas para la nieve son ligeras y se pueden doblar lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en un bolsillo o mochila cuando no se llevan puestas. TAMAÑO TREX® Ice Traction debe ajustarse perfectamente a la bota o al zapato. El diseño elástico significa que no es necesario apretar ni ajustar. Use la talla de calzado/botas para determinar la talla aproximada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación