Motion
SK10T
Kit de inicio de cilindro y bomba - capacidad máxima del cilindro de 12 toneladas, cuenta con bomba manual P19L liviana de 2 velocidades, capacidad de aceite de 27 in³
Artículo MI #06888902
No. Fabricante SK10T
Precio5,923.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de inicio de cilindro y bomba - capacidad máxima del cilindro de 12 toneladas, cuenta con bomba manual P19L liviana de 2 velocidades, capacidad de aceite de 27 in³
Artículo MI #06888902
No. Fabricante SK10T
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
Precio5,923.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cilindro contraído
    C106C - 9.75 pulg., RH123 - 7.25 pulg., RLS100 - 1.75 pulg., RSS101 - 3.50 pulg.

Detalles

  • Capacidad del cilindro
    12 toneladas
  • Especificaciones del cilindro
    C106C - 10 toneladas, 6.000 en accidente cerebrovascular, RH123 - 12 toneladas, 3.000 en accidente cerebrovascular, RLS100 - 10 toneladas, 0.440 en accidente cerebrovascular, RSS101 - 10 toneladas, 1.000 en accidente cerebrovascular
  • Número de pieza del manómetro
    9040
  • Número de pieza de la manguera
    9754
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de pieza de la bomba
    Bomba de mano ligera de 2-SpeedP19L
  • Número de pieza del esparcidor
    HS2000
  • Capacidad de aceite utilizable
    27 pulg.3
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.05 pulg.3
  • Volumen por carrera a baja presión
    0.25 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT SK10T , ARRANQUE 10TON
  • El kit de puesta en marcha de 10 toneladas cubre una serie de necesidades de elevación, cambio y posicionamiento
  • Amplia gama de tipos de cilindros y recorridos para adaptarse a muchas aplicaciones
  • Envasado en un estuche de almacenamiento duradero y moldeado para guardar de forma segura su equipo y listo para usar al abrirlo
  • Todos los juegos incluyen un adaptador en T (n.o 9670), un juego de acoplador completo (n.o 9795) y un cuarto de aceite (n.o 9636)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo