Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cilindro contraídoC256C - 10.75 pulg., RH302 - 6.25 pulg., RLS300 - 2.31 pulg., RSS302 - 4.63 pulg.
- Altura retraída10.75 pulg., 2.31 pulg., 4.63 pulg., 6.25 pulg.
Detalles
- Capacidad del cilindro30 toneladas
- Especificaciones del cilindroC256C - 25 toneladas, 6.000 en accidente cerebrovascular, RH302 - 25 toneladas, 2.000 en accidente cerebrovascular, RLS300 - 25 toneladas, 0.500 en accidente cerebrovascular, RSS302 - 25 toneladas, 2.000 en accidente cerebrovascular
- Número de pieza del manómetro9040
- Número de pieza de la manguera9754
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de pieza de la bombaBomba de mano ligera de 2-SpeedP59L
- Número de pieza del esparcidorHS2000
- Capacidad de aceite utilizable66 pulg.3
- Volumen por carrera a alta presión0.15 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión0.72 pulg.3
Descripción general
- El kit de puesta en marcha de 25 toneladas cubre una serie de necesidades de elevación, cambio y posicionamiento
- Amplia gama de tipos de cilindros y recorridos para adaptarse a muchas aplicaciones
- Todos los juegos incluyen un adaptador en T (n.o 9670), un juego de acoplador completo (n.o 9795) y un cuarto de aceite (n.o 9636)