Motion
34346
Scott® Dispensador manual de toallas de rollo duro - Color ahumado, 12.66 in de ancho, 16.44 in de alto, 9.18 in de profundidad
Artículo MI #06888973
No. Fabricante 34346
Precio50.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Dispensador manual de toallas de rollo duro - Color ahumado, 12.66 in de ancho, 16.44 in de alto, 9.18 in de profundidad
Artículo MI #06888973
No. Fabricante 34346
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
Precio50.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9.18 pulg.
  • Altura
    16.44 pulg.
  • Peso
    7.50 lb
  • Ancho
    12.66 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Humo
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Funcionamiento del dispensador de toallas de papel
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO MOD MANUAL 34346 M-SERIES
  • Los sistemas dispensadores MOD* están diseñados con innovadores módulos dispensadores internos que se conectan y se usan para ofrecerle la flexibilidad de crear un dispensador personalizado que se adapte a sus necesidades.
  • La entrega manual controlada de los dispensadores de la serie M ofrece la higiene de la dispensación sin contacto sin baterías.
  • Este sistema también es más silencioso que los sistemas enMotion® y Tork Intuition.
  • El sistema MOD* combina la tecnología sin contacto con los beneficios de reducción de bacterias del secado con toallas de papel, apoyando y promoviendo una mejor higiene de manos y superficies

You May Also Like