Motion
34349
Scott® Dispensador electrónico de toallas de rollo duro - Color blanco, 12.66 in de ancho, 16.44 in de alto, 9.18 in de profundidad
Artículo MI #06888975
No. Fabricante 34349
Price$75.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Dispensador electrónico de toallas de rollo duro - Color blanco, 12.66 in de ancho, 16.44 in de alto, 9.18 in de profundidad
Artículo MI #06888975
No. Fabricante 34349
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
Su precio$75.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    9.18 pulg.
  • Altura
    16.44 pulg.
  • Peso
    7.50 lb
  • Ancho
    12.66 pulg.

Details

  • Acabado de color del dispensador
    Blanco
  • Tipo de dispensador
    Dispensador electrónico de toallas de rollo
  • Funcionamiento del dispensador de toallas de papel
    Motion Sensor

Descripción general

Descripción del fabricante
34349 SERIE E MOVIMIENTO CON RODILLO MODULAR
  • Los sistemas dispensadores MOD* están diseñados con innovadores módulos dispensadores internos que se conectan y se usan para ofrecerle la flexibilidad de crear un dispensador personalizado que se adapte a sus necesidades.
  • Los dispensadores de la serie E ofrecen dispensación electrónica activada por movimiento con la opción de una lámina no expuesta, lo que la hace ideal para centros sanitarios.
  • Este sistema también es más silencioso que los sistemas enMotion® y Tork Intuition.
  • El sistema MOD* combina la tecnología sin contacto con los beneficios de reducción de bacterias del secado con toallas de papel, apoyando y promoviendo una mejor higiene de manos y superficies