Motion
38476

ANSELL
38476

KleenGuard™ V30 Gafas de seguridad Nemesis - Antivaho, Lente ahumada, Color de montura/patilla negra, Tamaño pequeño
Artículo MI #06888986
No. Fabricante 38476
Precio9.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
38476

KleenGuard™ V30 Gafas de seguridad Nemesis - Antivaho, Lente ahumada, Color de montura/patilla negra, Tamaño pequeño
Artículo MI #06888986
No. Fabricante 38476

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Humo
  • Número de Upc del fabricante
    036000384765
  • Línea de productos
    V30 Némesis
  • UPC_NO
    036000384765

Descripción general

Descripción del fabricante
38476 BLK FRM LENTE DE HUMO NÉMESIS SFTY
  • Gafas deportivas que se adaptan a un cabezal más pequeño y delgado sin ajustes
  • Cuenta con un puente más ancho y un puente más fuerte para una mayor comodidad
  • Cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de daños cuando no se usa
  • Las lentes ahumadas se usan en días soleados y luminosos para reducir el resplandor; ideales para uso en exteriores
  • Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto

También puede gustarle