Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.10 lb
Detalles
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante036000385038
- Línea de productosV60 Némesis
- UPC_NO036000385038
Descripción general
- Una forma cómoda de llevar gafas graduadas a su lugar de trabajo: rellene fácilmente su prescripción en un centro de visión local en el prospecto de prescripción incluido
- Gafas deportivas que vienen con una inserción de lente graduada de ajuste ceñido detrás del protector ocular de policarbonato
- La solución tiende a ser más ligera y cómoda que opciones como protectores laterales y gafas de seguridad.
- Varillas ajustables de acción de trinquete con cinco posiciones que proporcionan un ajuste personalizado
- Cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de daños cuando no se usa
- Las lentes transparentes permiten la máxima transmisión de la luz visible; ideal para uso en interiores
- Revestimiento antivaho para evitar el empañamiento; ideal para entornos húmedos y variaciones de temperatura
- Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
- Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
- Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto